EASY LED - Katuvalaisin PRO WAVE - PRO WAVE 30 (25W) KATU/TIE

Easy Led Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän/varteen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Iskunkestävyysluokka - IK09

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430064150153

Sähkönumero

4502005

Toimittajan tuotenumero

1003640

Tukkuerä

0

Asennustapa:

pylvään päähän/varteen

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Pylvässovitteen halkaisija:

34...60 mm

Suojausluokka:

I

Rungon väri:

alumiini

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

muu

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Leveys:

230 mm

Korkeus/syvyys:

81 mm

Pituus:

392 mm

PRO Wave 30 (25W) Oslon 4000K 150astetta CRI72 UP-R



Easy LED PRO Wave® -valaisimet on tarkoitettu katu- ja aluevalaistukseen vaativissakin olosuhteissa. Modulaarinen rakenne, vankka alumiinirunko ja kehittynyt virranhallinta tekevät valaisimesta pitkäikäisen ja energiatehokkaan.

Erilaisilla optiikoilla voidaan säätää valaisimen valonjakaumaa ja kohdistaa valoa halutulle alueelle. Sopivalla linssivalinnalla PRO Wave® saadaan myös tuottamaan laajaa yleisvaloa.

Valaisimiin on tarjolla kattava valikoima erilaisia asennuskulmia ja kiinnikkeitä, joiden avulla ne voidaan asentaa perinteisten valaisimien tilalle tai joustavasti uusiin kohteisiin. Tarjolla on myös vaijerikiinnitteinen PRO Wire -mallisto.

Tämä PRO Wave 30 malli UP-R optiikalla on katu- ja tievalaisun lisäksi sopiva myös pyöräteille, puistoteille, taloyhtiöiden ajorampeille ja poluille.

Asennusputki ø 34 – 60 mm; kiinnitys myös esimerkiksi säädettävällä kulmapalalla (sähkönumero 45 020 00) tai säädettävällä seinäkiinnikkeellä (sähkönumero 45 020 04).

Valaisimessa on vakiona DALI-ohjaus.

Tuotesivulta löytyy myös linkki viimeisimpään valonjakotiedostoon.

EASY LED -tuote

Tutustu EASY LED-sarjaan