EASY LED - Kiinnike PRO SERIES - PRO 100 SANKAPAKETTI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430064150016
Sähkönumero
4201201
Toimittajan tuotenumero
SA00171
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
ruostumaton teräs
PRO 100 sankapaketti Sisältää sangan. kaksi adapteria sekä pultit ja mutterit
Säädettävä ruostumaton terässanka asennukseen, jossa valon suuntaus on tärkeää, esimerkiksi aluevalaisuun valaisinmastoista. Kiinnike mahdollistaa myös seinäasennuksen ja muut säädettävät asennukset.
Säädettävä ruostumaton terässanka asennukseen, jossa valon suuntaus on tärkeää, esimerkiksi aluevalaisuun valaisinmastoista. Kiinnike mahdollistaa myös seinäasennuksen ja muut säädettävät asennukset.
EASY LED -tuote
Tutustu EASY LED-sarjaan


