EASY LED - Kiinnike PRO SERIES - PRO 500 SANKAPAKETTI

Easy Led Oy
KopioiKopioi
EASY LED - Kiinnike PRO SERIES - PRO 500 SANKAPAKETTI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja

  • Materiaali - teräs

  • Väri - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430064150115

Sähkönumero

4301201

Toimittajan tuotenumero

SA00174

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennussarja

Materiaali:

teräs

Väri:

ruostumaton teräs

PRO 500 sankapaketti. sisältää sangan. kaksi adapteria sekä pultit ja mutterit



Säädettävä ruostumaton terässanka asennukseen, jossa valon suuntaus on tärkeää, esimerkiksi aluevalaisuun valaisinmastoista. Kiinnike mahdollistaa myös seinäasennuksen ja muut säädettävät asennukset.

EASY LED -tuote

Tutustu EASY LED-sarjaan