EASY LED - Mekaaninen lisätarvike - PICA Pystyvaijerikiinnikkeet

Easy Led Oy
KopioiKopioi
EASY LED - Mekaaninen lisätarvike - PICA Pystyvaijerikiinnikkeet

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430064152416

Sähkönumero

4301259

Toimittajan tuotenumero

SA01571

Tukkuerä

1

PICA Pystyvaijerikiinnikkeet, teräs

Uusi Easy LED PICA® on tukeva ja tehokas yleisvalaisin esimerkiksi varastoihin, teollisuushalleihin ja logistiikkakeskuksiin.

Miellyttävä työskentelyvalaistus
PICAn matala flicker index takaa erinomaisen miellyttävän valaistuksen.

Välkkymätön säätö
PICAn laadukkaan himmennysteknologian ansiosta välkkymätön valotasojen säätö.

Helppo asentaa
PICA valaisin toimitetaan asennusvalmiina. Pinta-asennus ruuveilla suoraan kattoon tai kiskoon. Valaisin on suunniteltu huoltovapaaksi.

Jousikiinnikkeitä on saatavilla monipuolisesti, tämä on pystyvaijerikiinnikepari, sisältää kiinnikeraudan + vaijerin (1,5mm x 3m), jousivarmisteiset koukut ja pikasäätölukot.

Kysy lisää!

EASY LED -tuote

Tutustu EASY LED-sarjaan