EASY LED - Mekaaninen lisätarvike - PRO+ Via U S valukotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuskotelo
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - ruostumaton teräs
Pituus - 424 mm
Leveys - 384 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430064151822
Sähkönumero
4502862
Toimittajan tuotenumero
SA00810
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuskotelo
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Pituus:
424 mm
Leveys:
384 mm
Lisätarvike:
kyllä
PRO+ Via U S valukotelo
PRO+ Via valaisinperheeseen kuuluu nyt myös uppomallien valukotelo
Valukotelon valmistusmateriaali on RST. Kotelon sisälle on kiinnitetty IP65 kytkentärasia, jota asentaja voi halutessaan käyttää. Kotelon sivussa on lisäksi pystyneliön muotoiset kiinnitysreiät, joiden avulla kotelon saa kiinnitettyä/raudoitettua paikoilleen. Lisäksi kotelossa on kiinni kaksi M25 keskusnysää, joihin saa liitettyä kaapelin syöttö putket.
Valukotelon rakenteessa on valmiiksi mukana kaksi kiinnitysruuvia, joiden avulla koteloon saa suoraan kiinni pienemmän PRO Via U S uppokauluksen. Isompi uppokaulus on ulkomitoiltaan hieman valukoteloa suurempi ja siten myös käytettävissä kohteesta riippuen.
Kysy lisää info (at) easyled.fi.
PRO+ Via valaisinperheeseen kuuluu nyt myös uppomallien valukotelo
Valukotelon valmistusmateriaali on RST. Kotelon sisälle on kiinnitetty IP65 kytkentärasia, jota asentaja voi halutessaan käyttää. Kotelon sivussa on lisäksi pystyneliön muotoiset kiinnitysreiät, joiden avulla kotelon saa kiinnitettyä/raudoitettua paikoilleen. Lisäksi kotelossa on kiinni kaksi M25 keskusnysää, joihin saa liitettyä kaapelin syöttö putket.
Valukotelon rakenteessa on valmiiksi mukana kaksi kiinnitysruuvia, joiden avulla koteloon saa suoraan kiinni pienemmän PRO Via U S uppokauluksen. Isompi uppokaulus on ulkomitoiltaan hieman valukoteloa suurempi ja siten myös käytettävissä kohteesta riippuen.
Kysy lisää info (at) easyled.fi.


