EASY LED - Mekaaninen lisätarvike - PRO Wave/Flow T-haarakiinn. 5°

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapteri
Materiaali - teräs
Väri - sinkki
Pituus - 515 mm
Leveys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430064152447
Sähkönumero
4502869
Toimittajan tuotenumero
EL10816
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
adapteri
Materiaali:
teräs
Väri:
sinkki
Pituus:
515 mm
Leveys:
300 mm
Korkeus:
64 mm
PRO Wave/PRO Flow T-haarakiinnike 5°, kuumasink.
T-haarakiinnike kiinteällä 5 asteen asennuskulmalla, asennusputki ø 60mm.
T-haarakiinnike kiinteällä 5 asteen asennuskulmalla, asennusputki ø 60mm.


