EASY LED - Teollisuusvalaisin suljettu - 500 120W DALI 840 Wide 18800lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430064153239
Sähkönumero
4301910
Toimittajan tuotenumero
1009772
Tukkuerä
1
DODO 500 120W IP66 DALI 840 Wide 18800lm valmiskaapeli 5G1 (1,5m) polykarbonaatti
Easy LEDin DODO®-tuotesarja on suunniteltu kestämään haastavat olosuhteet. Sarjan valaisimien energiatehokkuus, korkea kotelointiluokka, pitkä käyttöikä ja optimaalinen valonjako tekevät siitä luotettavan valinnan erityisesti teollisuustiloihin.
DODO toimitetaan 1,5m valmiskaapelilla. Useat kiinnikevaihtoehdot kruunaavat onnistuneen asennuksen eri tilanteissa. Tuotteeseen saa myös heitinsangan.
DODOn runko on valmistettu kierrätysalumiinista ja vakiovalosuoja on karkaistua lasia. Joitakin malleja on saatavilla myös polykarbonaattivalosuojalla. Valaisimen laaja optiikkavalikoima, useat tehoversiot ja kolme runkokokoa takaavat valaisimen monikäyttöisyyden teollisuuden lisäksi myös mm. urheilukohteissa.
Tässä mallissa valosuoja on polykarbonaattia.
Easy LED tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Niille on myönnetty Avainlippu- tunnus.
Easy LEDin DODO®-tuotesarja on suunniteltu kestämään haastavat olosuhteet. Sarjan valaisimien energiatehokkuus, korkea kotelointiluokka, pitkä käyttöikä ja optimaalinen valonjako tekevät siitä luotettavan valinnan erityisesti teollisuustiloihin.
DODO toimitetaan 1,5m valmiskaapelilla. Useat kiinnikevaihtoehdot kruunaavat onnistuneen asennuksen eri tilanteissa. Tuotteeseen saa myös heitinsangan.
DODOn runko on valmistettu kierrätysalumiinista ja vakiovalosuoja on karkaistua lasia. Joitakin malleja on saatavilla myös polykarbonaattivalosuojalla. Valaisimen laaja optiikkavalikoima, useat tehoversiot ja kolme runkokokoa takaavat valaisimen monikäyttöisyyden teollisuuden lisäksi myös mm. urheilukohteissa.
- Ohjausprotokolla: DALI2, myös D4i saatavilla valikoituihin malleihin
- IP66
- teho 75 – 300 W
- valovirta jopa 44 500 lm
- valotehokkuus jopa 160 lm/w
Tässä mallissa valosuoja on polykarbonaattia.
Easy LED tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Niille on myönnetty Avainlippu- tunnus.


