EASY LED - Teollisuusvalaisin suljettu - 500 150W DALI 840 Med 23000lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430064153253
Sähkönumero
4301912
Toimittajan tuotenumero
1009375
Tukkuerä
1
DODO 500 150W IP66 DALI 840 Medium 23000lm valmiskaapeli 5G1 (1,5m)
Easy LEDin DODO®-tuotesarja on suunniteltu kestämään haastavat olosuhteet. Sarjan valaisimien energiatehokkuus, korkea kotelointiluokka, pitkä käyttöikä ja optimaalinen valonjako tekevät siitä luotettavan valinnan erityisesti teollisuustiloihin.
DODO toimitetaan 1,5m valmiskaapelilla. Useat kiinnikevaihtoehdot kruunaavat onnistuneen asennuksen eri tilanteissa. Tuotteeseen saa myös heitinsangan.
DODOn runko on valmistettu kierrätysalumiinista ja vakiovalosuoja on karkaistua lasia. Joitakin malleja on saatavilla myös polykarbonaattivalosuojalla. Valaisimen laaja optiikkavalikoima, useat tehoversiot ja kolme runkokokoa takaavat valaisimen monikäyttöisyyden teollisuuden lisäksi myös mm. urheilukohteissa.
Easy LEDin DODO®-tuotesarja on suunniteltu kestämään haastavat olosuhteet. Sarjan valaisimien energiatehokkuus, korkea kotelointiluokka, pitkä käyttöikä ja optimaalinen valonjako tekevät siitä luotettavan valinnan erityisesti teollisuustiloihin.
DODO toimitetaan 1,5m valmiskaapelilla. Useat kiinnikevaihtoehdot kruunaavat onnistuneen asennuksen eri tilanteissa. Tuotteeseen saa myös heitinsangan.
DODOn runko on valmistettu kierrätysalumiinista ja vakiovalosuoja on karkaistua lasia. Joitakin malleja on saatavilla myös polykarbonaattivalosuojalla. Valaisimen laaja optiikkavalikoima, useat tehoversiot ja kolme runkokokoa takaavat valaisimen monikäyttöisyyden teollisuuden lisäksi myös mm. urheilukohteissa.
- Ohjausprotokolla: DALI2, myös D4i saatavilla valikoituihin malleihin
- IP66 teho 75 – 300 W
- valovirta jopa 44 500 lm
- valotehokkuus jopa 160 lm/w


