EASY LED - Teollisuusvalaisin suljettu - DODO 500 150W DALI 840 Wide PC

Easy Led Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430064153222

Sähkönumero

4301909

Toimittajan tuotenumero

1010865

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

70-79

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

muu

Pituus:

502 mm

Himmennys DALI:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Nimellisjännitealue:

198...264 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Jonoasennus:

kyllä

Himmennys DALI-2:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

234 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

60 mm

Himmennettävä:

kyllä

Kiinnikeasennus:

kyllä

DODO 500 150W IP66 DALI 840 Wide 22400lm polykarbonaatti valmiskaapeli 5G1 (1,5m)

Easy LEDin DODO®-tuotesarja on suunniteltu kestämään haastavat olosuhteet. Sarjan valaisimien energiatehokkuus, korkea kotelointiluokka, pitkä käyttöikä ja optimaalinen valonjako tekevät siitä luotettavan valinnan erityisesti teollisuustiloihin.

DODO toimitetaan 1,5m valmiskaapelilla (5G1) varustettuna. Useat kiinnikevaihtoehdot kruunaavat onnistuneen asennuksen eri tilanteissa. Osaan tuotteista saa myös heitinsangan.

DODOn runko on valmistettu kierrätysalumiinista ja vakiovalosuoja on karkaistua lasia. Joitakin malleja on saatavilla myös polykarbonaattivalosuojalla. Valaisimen laaja optiikkavalikoima, useat tehoversiot ja kolme runkokokoa takaavat valaisimen monikäyttöisyyden teollisuuden lisäksi myös mm. urheilukohteissa.

  • Ohjausprotokolla: DALI2, myös D4i saatavilla valikoituihin malleihin
  • IP66
  • teho 75 – 300 W
  • valovirta jopa 44 500 lm
  • valotehokkuus jopa 160 lm/w

Tässä mallissa valosuoja on polykarbonaattia.

Easy LED tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Niille on myönnetty Avainlippu- tunnus.