EASY LED - Teollisuusvalaisin suljettu - Pica IP65 1-25 OnOff EWide 840

Easy Led Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valon väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430064152539

Sähkönumero

4301265

Toimittajan tuotenumero

1008028

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valon väri:

valkoinen

Pituus:

1222 mm

Materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Leveys:

106 mm

Nimellisjännitealue:

198...264 V

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojausluokka:

I

Korkeus/syvyys:

68 mm

Pica IP65 1-25 OnOff ExtraWide 840 3700lm 1200mm RAL9010 valmiskaapeli 3G1 (1,5m)

Uusi Easy LED PICA® on tukeva ja tehokas yleisvalaisin esimerkiksi varastoihin, teollisuushalleihin ja logistiikkakeskuksiin. Saatavilla on myös IP65 versiot elintarviketeollisuuden sisävalaistukseen.

Miellyttävä työskentelyvalaistus
PICAn matala flicker index takaa erinomaisen miellyttävän valaistuksen.

Välkkymätön säätö
PICAn laadukkaan himmennysteknologian ansiosta välkkymätön valotasojen säätö.

Suojausluokitus
Tämä malli on IP65 versio (vakiomallit IP43).

Helppo asentaa
PICA toimitetaan asennusvalmiina. Pinta-asennus ruuveilla suoraan kattoon tai kiskoon. Jousikiinnikkeitä on saatavilla monipuolisesti. Valaisin on suunniteltu huoltovapaaksi.

Tässä tehomallissa on Wide-optiikka, On-Off-ohjaus sekä esiasennettu kumikaapeli. Erikseen on saatavilla myös pistoke ja ketjutus. Vastaava DALI IP65 -ohjausmalli löytyy sähkönumerolla 4301261.

Kysy lisää!