EASY LED - Teollisuusvalaisin suljettu - Pica IP65 1-25 OnOff Oval 840

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430064152553
Sähkönumero
4301267
Toimittajan tuotenumero
1008031
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valon väri:
valkoinen
Pituus:
1222 mm
Materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Leveys:
106 mm
Nimellisjännitealue:
198...264 V
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC/DC
Himmennys 0-10 V:
ei
Suojausluokka:
I
Korkeus/syvyys:
68 mm
Uusi Easy LED PICA® on tukeva ja tehokas yleisvalaisin esimerkiksi varastoihin, teollisuushalleihin ja logistiikkakeskuksiin. Saatavilla on myös IP65 versiot elintarviketeollisuuden sisävalaistukseen.
Miellyttävä työskentelyvalaistus
PICAn matala flicker index takaa erinomaisen miellyttävän valaistuksen.
Välkkymätön säätö
PICAn laadukkaan himmennysteknologian ansiosta välkkymätön valotasojen säätö.
Suojausluokitus
Tämä malli on IP65 versio (vakiomallit IP43).
Helppo asentaa
PICA toimitetaan asennusvalmiina. Pinta-asennus ruuveilla suoraan kattoon tai kiskoon. Jousikiinnikkeitä on saatavilla monipuolisesti. Valaisin on suunniteltu huoltovapaaksi.
Tässä tehomallissa on Oval-optiikka, On-Off-ohjaus sekä esiasennettu kumikaapeli. Erikseen on saatavilla myös pistoke ja ketjutus. Vastaava DALI-ohjausmalli löytyy sähkönumerolla 4301263.
Kysy lisää!


