EASY LED - Tunnelivalaisin PRO+ VIA - PRO+ Via P 30W (pinta-asennus)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värintoistoindeksi - 70-79
Iskunkestävyysluokka - IK10
Valonlähteen tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430064151303
Sähkönumero
4502810
Toimittajan tuotenumero
1003819
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Valonlähteen tyyppi:
muu
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Nimellisjännitealue:
170...264 V
Himmennys DALI:
kyllä
Suojausluokka:
I
Leveys:
263 mm
Pituus:
305 mm
Uudistettu PRO+ Via valaisee alikulut
Tehokas PRO+ Via on energiatehokas ja helposti asennettava valaisin kevyen liikenteen alikulkujen ja sillanalusten tai katosten valaisemiseen. Se sopii myös jälkiasennukseen.
PRO+ Via valaisee tasaisesti. Häikäisemätön valo on yhteensopiva muun katuvalaistuksen kanssa, joten silmien ei tarvitse tottua valonvaihteluihin. Valotehokkuudeltaan lyömätön Easy LED PRO+ Via alikulkuvalaisin parantaa niin pyöräilijöiden kuin jalankulkijoidenkin turvallisuutta.
Kestävä PRO+ Via on valmistettu alumiinista ja iskunkestävästä polykarbonaatista. Suunnittelussa on huomioitu alikulkuvalaisimiin kohdistuva ilkivalta (IK10).
Suojausluokitus: Valaisin IP66, asennuskotelo ei IP-luokiteltu. Kytkentä IP44-jakorasiassa. Liittimet 222-x sisältyy toimitukseen.
Tämä on 30W-tehoversio. Sen energiatehokas Clear-optiikka valaisee myös seinustaa korkealle luoden lisää turvallisuutta.
Lisäoptioita tilattavissa:
-muita optiikkavaihtoehtoja
-muita värilämpötilavaihtoehtoja
-RST vakio, lisäksi myös RAL-värit Kysy lisää info (at) easyled.fi.
EASY LED -tuote
Tutustu EASY LED-sarjaan


