EASY LED - Tunnelivalaisin PRO+ VIA - PRO+ Via U 41W (uppoasennus)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värintoistoindeksi - 70-79
Iskunkestävyysluokka - IK10
Valonlähteen tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430064151211
Sähkönumero
4502801
Toimittajan tuotenumero
1003810
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Valonlähteen tyyppi:
muu
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
170...264 V
Himmennys DALI:
kyllä
Suojausluokka:
I
Leveys:
600 mm
Pituus:
410 mm
Uudistettu PRO+ Via valaisee alikulut
Tehokas PRO+ Via on energiatehokas ja helposti asennettava valaisin kevyen liikenteen alikulkujen ja sillanalusten tai katosten valaisemiseen. Se sopii myös jälkiasennukseen.
PRO+ Via valaisee tasaisesti. Häikäisemätön valo on yhteensopiva muun katuvalaistuksen kanssa, joten silmien ei tarvitse tottua valonvaihteluihin. Valotehokkuudeltaan lyömätön Easy LED PRO+ Via alikulkuvalaisin parantaa niin pyöräilijöiden kuin jalankulkijoidenkin turvallisuutta.
Kestävä PRO+ Via on valmistettu alumiinista ja iskunkestävästä polykarbonaatista. Suunnittelussa on huomioitu alikulkuvalaisimiin kohdistuva ilkivalta (IK10).
Suojausluokitus: Valaisin IP66, asennuskotelo ei IP-luokiteltu. Kytkentä IP44-jakorasiassa. Liittimet 222-x sisältyy toimitukseen.
Vakiona DALI (CLO, MainsDIM ja Kaamos saatavana).
Tämä on 41W-tehoversio. joka sopii myös pienempien valaistusluokkien ajoteille. Sen energiatehokas Clear-optiikka valaisee myös seinustaa korkealle luoden lisää turvallisuutta.
Lisäoptioita tilattavissa:
-muita optiikkavaihtoehtoja
-muita värilämpötilavaihtoehtoja
-RAL9006 vakiovärin lisäksi myös muut RAL-värit
-pienempi upotuskauluskoko 380 x 420 mm
UUTTA: PRO+ Via valaisinperheeseen kuuluu nyt myös uppomallien valukotelo. Löydät sen sähkönumerolla 45 028 62.
Kysy lisää info (at) easyled.fi.
EASY LED -tuote
Tutustu EASY LED-sarjaan


