EASY LED - Valonheitin ARA - ARA 90-1050 DALI 740

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 70-79
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka - IK08
Rungon väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430064151365
Sähkönumero
4502816
Toimittajan tuotenumero
1004006
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
70-79
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Rungon väri:
muu
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Himmennys DALI:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kattoasennus:
kyllä
Ripustusasennus:
kyllä
Orsiasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Suojausluokka:
I
Korkeus/syvyys:
178 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
419 mm
Pituus:
478 mm
Nimellisvirta-alue:
1050...1050 mA
Easy LED ARA on kustannustehokas aluevalaisinvaihtoehto korvaamaan perinteiset monimetallivalaisimet. Painevalettuun alumiinirunkoon rakennettu valovoimainen ARA kestää vaativissakin olosuhteissa. Tukeva sanka tekee siitä helpon asentaa ja suunnata.
-Korvaa suoraan esim. 400 W monimetalliheittimet
-Erittäin tehokas laajojen alueiden valaisuun – urheilukentät, parkkipaikat, teollisuusalueet·BUBO-tuoteperheestä tuttua laatua
-Optimoitu, iskunkestävä ja UV -suojattu Easy LED polykarbonaattioptiikka: heitinoptiikka UP-F
-Suojausluokitus: IP66, IK08
-Ohjaus: Vakiona DALI. Saatavilla CLO, MainsDIM ja Kaamos
-Valaisimen tyypillinen valotehokkuus: 110 lm/W
-Valon laatu: CRI>70; 4000K
-Valmistettu Suomessa
Käyttölämpötilat:
-40°C ...+40°C (95 % RH) ulkona
-40°C ...+35°C (95 % RH) sisätiloissa
Valaisimen huoltovapaa käyttöikä: >100 kh
Liittimet:-Esiasennettu kumikaapeli (pistoke saatavilla)
-Ketjutusmahdollisuus
--mainitse tarjouksen/tilauksen yhteydessä, jos pistoke tai ketjutus tarvitaan
EASY LED -tuote
Tutustu EASY LED-sarjaan


