EASY LED - Valonheitin - Bubo 2.0 B1GN 1200mA 488W

Easy Led Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - alumiini

  • Himmennys DALI - kyllä

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430064153512

Sähkönumero

4502947

Toimittajan tuotenumero

1010410

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

alumiini

Himmennys DALI:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

180...528 V

Kattoasennus:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Ripustusasennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Orsiasennus:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

kyllä

Himmennys DMX:

kyllä

Himmennettävä:

kyllä

Bubo 2.0 B1GN 1200mA DALI, 136led 740 SP-UP-F 73900 lm, aluesangallinen

BUBO® 2.0 on monikäyttöinen
Monipuoliset ohjaustavat, kuten DALI ja DMX/RDM. Optiikoiden laaja valikoima.

BUBO® 2.0 on älykäs
Älykkäät valaistuksen ohjausratkaisut etäohjauksella.

BUBO® 2.0 on kevyt
Kevyempi rakenne, joka on entistä helpompi asentaa ja ylläpitää.

BUBO® 2.0 ON TV-YHTEENSOPIVA
Laadukas ja välkkymätön valo täyttää TV-lähetysten ja urheiluliittojen tiukimmatkin vaatimukset.

Tämä malli on monikäyttöinen yhden valoyksikön (B1) heitin, joka sisältää valaisimeen integroidun DALI-liitäntälaitteen.

Tutustu esitteeseen ja kysy lisää!