EASY LED - Valonheitin - BUBO 2.0 B2GN 1200mA 980W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 70-79
Himmennys DALI - kyllä
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP66
Nimellisjännitealue - 180...528 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430064153529
Sähkönumero
4502948
Toimittajan tuotenumero
1010563
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
70-79
Himmennys DALI:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Nimellisjännitealue:
180...528 V
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys DALI-2:
kyllä
Himmennys DMX:
kyllä
BUBO 2.0 B2GN 1200mA DALI, 272led 740 SP-UP-F 146000 lm, aluesangallinen
BUBO® 2.0 on monikäyttöinen
Monipuoliset ohjaustavat, kuten DALI ja DMX/RDM. Optiikoiden laaja valikoima.
BUBO® 2.0 on älykäs
Älykkäät valaistuksen ohjausratkaisut etäohjauksella.
BUBO® 2.0 on kevyt
Kevyempi rakenne, joka on entistä helpompi asentaa ja ylläpitää.
BUBO® 2.0 ON TV-YHTEENSOPIVA
Laadukas ja välkkymätön valo täyttää TV-lähetysten ja urheiluliittojen tiukimmatkin vaatimukset.
Tämä malli on kahden (B2) valoyksikön LED-suurtehovalaisin, joka sisältää valaisimeen integroidun DALI-liitäntälaitteen.
Tutustu esitteeseen ja kysy lisää!
BUBO® 2.0 on monikäyttöinen
Monipuoliset ohjaustavat, kuten DALI ja DMX/RDM. Optiikoiden laaja valikoima.
BUBO® 2.0 on älykäs
Älykkäät valaistuksen ohjausratkaisut etäohjauksella.
BUBO® 2.0 on kevyt
Kevyempi rakenne, joka on entistä helpompi asentaa ja ylläpitää.
BUBO® 2.0 ON TV-YHTEENSOPIVA
Laadukas ja välkkymätön valo täyttää TV-lähetysten ja urheiluliittojen tiukimmatkin vaatimukset.
Tämä malli on kahden (B2) valoyksikön LED-suurtehovalaisin, joka sisältää valaisimeen integroidun DALI-liitäntälaitteen.
Tutustu esitteeseen ja kysy lisää!


