EASY LED - Valonheitin - BUBO 2.0 B3GN 1200mA 1460W

Easy Led Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - alumiini

  • Himmennys DALI - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430064153536

Sähkönumero

4502949

Toimittajan tuotenumero

1010721

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

70-79

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

alumiini

Himmennys DALI:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

180...528 V

Sisältää lampun:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys DALI-2:

kyllä

Himmennys DMX:

kyllä

Himmennettävä:

kyllä

BUBO 2.0 B3GN 1200mA 1460W DALI, 408led 740 SP-UP-F 215000 lm, aluesangallinen

BUBO® 2.0 on monikäyttöinen
Monipuoliset ohjaustavat, kuten DALI ja DMX/RDM. Optiikoiden laaja valikoima.

BUBO® 2.0 on älykäs
Älykkäät valaistuksen ohjausratkaisut etäohjauksella.

BUBO® 2.0 on kevyt
Kevyempi rakenne, joka on entistä helpompi asentaa ja ylläpitää.

BUBO® 2.0 ON TV-YHTEENSOPIVA
Laadukas ja välkkymätön valo täyttää TV-lähetysten ja urheiluliittojen tiukimmatkin vaatimukset.

Tämä malli on kolmen (B3) valoyksikön LED-suurtehovalaisin, joka sisältää valaisimeen integroidun DALI-liitäntälaitteen. Tuote on varustettu aluesangalla.

Tutustu esitteeseen ja kysy lisää!