EASY LED - Valonheitin PRO+ Series - PRO+ 400 66-380mA 75W DALI

Easy Led Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - muu

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - epäsymmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430064150979

Sähkönumero

4502084

Toimittajan tuotenumero

1003403

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

70-79

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

muu

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Himmennys DALI:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

170...264 V

Kattoasennus:

kyllä

Ripustusasennus:

kyllä

Orsiasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojausluokka:

I

Korkeus/syvyys:

86 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

230 mm

Pituus:

382 mm

PRO+ 400 66-380mA 75W DALI 740 UP-F. valmiskaapeli 5G1.5 (1.5m)

Easy LED Oy on suunnitellut asiakkaiden tarpeiden pohjalta urheiluareenoille, myymälätiloihin ja teollisuuteen soveltuvan PRO+ Series -valaisinperheen.

Valaisimessa on vakiona DALI-ohjaus ja esiasennettu kumikaapeli.

Tähän tuotteeseen on saatavilla sanka, sähkönumero 43 012 10.

EASY LED -tuote

Tutustu EASY LED-sarjaan