EASY LED - Yleisvalaisin PRO SERIES - PRO 500 OSLON 120 (120W)

Easy Led Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 5000...5000 K

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430064150108

Sähkönumero

4301200

Toimittajan tuotenumero

1003467

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

5000...5000 K

Värintoistoindeksi:

70-79

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

muu

Pituus:

507 mm

Himmennys DALI:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Nimellisjännitealue:

170...264 V

Suojuksen materiaali:

muu

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

230 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

86 mm

PRO 500 Oslon 120 (120W) Oslon 5000K 80astetta CRI72 Frost

Easy LED Oy on suunnitellut asiakkaiden tarpeiden pohjalta urheiluareenoille, myymälätiloihin ja teollisuuteen soveltuvan PRO+ Series -valaisinperheen.

Valaisimessa on vakiona DALI-ohjaus ja esiasennettu kumikaapeli.

Tähän tuotteeseen on saatavilla sanka, sähkönumero 43 012 01.

Tuotesivulta löytyy myös linkki viimeisimpään valonjakotiedostoon.

EASY LED -tuote

Tutustu EASY LED-sarjaan