EASY LED - Yleisvalaisin - Saloa L15f 78W 840 Prismatic D

Easy Led Oy
KopioiKopioi
EASY LED - Yleisvalaisin - Saloa L15f 78W 840 Prismatic D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430064150672

Sähkönumero

4201215

Toimittajan tuotenumero

1003084

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Pituus:

1520 mm

Himmennys DALI:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Nimellisjännitealue:

198...264 V

Suojuksen materiaali:

muu

Jonoasennus:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

117 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

74 mm

Valon väri:

valkoinen

Saloa L15f 78W - 840 Prismatic DALI

Tyylikäs Saloa® korvaa loisteputkivalaisimet
Easy LED Saloa® on tehokas ja taloudellinen ledivalaisin, joka korvaa loisteputkivalaisimet teollisuudessa, toimistoissa, myymälöissä ja parkkihalleissa. Tämä matalampi f-malli antaa valoa alaspäin. Prismoitettu ja läpikuultava valosuoja antaa tehokkaan valon.

Easy LED Saloa® sopii kaikkialle, minne loisteputkivalaisinkin. Tehokas valo on tasainen ja miellyttävä. Kestävän rakenteensa ja pitkän huoltovapaan elinikänsä ansiosta modernisti muotoiltu Saloa käy toimistojen ja myymälöiden lisäksi myös teollisuuteen, parkkihalleihin ja varastoihin.

Saloa® valaisimet voidaan asentaa lähes mihin tahansa monipuolisten kiinnikkeiden avulla. Perusasennus tapahtuu suoraan kattoon tai kiskoon vakiona toimitettavan jousikiinnikkeen avulla.

Lisävarusteena saatavien kiinnikkeiden avulla Saloa® voidaan mm. riippukiinnittää kattoon tai asentaa säädettävillä kiinnikkeillä seinään, kattoon tai kiskoon. Tarjolla on myös kahden valaisimen rinnakkaisasennuksen mahdollistava kiskokiinnike. Kaikki Easy LED -kiinnikkeet ovat ruostumatonta terästä.

Saloa® on koottu 3-vaiheläpijohdotettuun (5x2,5mm²), valkoiseen alumiinirunkoon ja tässä DALI-mallissa on myös ohjauksen läpijohdotus. Kytkentäpisteet 120mm toisesta ja 80mm toisesta päädystä. Valaisin toimitetaan asennusvalmiina valomoduuli asennettuna. Asennus vanhojen kaksiputkisten T5/T8 -loisteputkivalaisimien tilalle onnistuu usein alkuperäisiä johdotuksia käyttäen.

Kokonaistehonkulutus: 78W

Kotelointiluokka: IP44

Tuotesivulta löytyy myös linkki viimeisimpään valonjakotiedostoon.

EASY LED -tuote

Tutustu EASY LED-sarjaan