EATON - 1-os. painike +LED RF 55x55 mm - CTAA-01/04-LED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - xComfort
Asennustapa - pinta-asennus
Malli / Tyyppi - muu
Kanavien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081236190
Sähkönumero
2813883
Toimittajan tuotenumero
126032
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
xComfort
Asennustapa:
pinta-asennus
Malli / Tyyppi:
muu
Kanavien lukumäärä:
1
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
harmaa
RAL-numero (vastaava):
7035
Läpinäkyvä:
ei
Eaton xComfort langaton kotiautomaatiosarja.
Eatonin xComfort-sarjan avulla hallitset kodin toimintoja langattomasti.
Järjestelmä on joustavasti rakennettavissa ja muokattavissa.
Hallitse kotisi valaistusta, lämmitystä, sähkölaitteita.
Valvo kotiasi reaaliajassa (lämpötilan muutokset, kosteushälytykset, avoimet ikkunat ja ovet)
Järjestelmän ohjaus mahdollista myös etänä mobiilisovelluksen avulla.
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


