EATON - Aikarele - ETR4-11-A 0,05S-100H 24-240VUC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 23 mm
Vetohidastustoiminto kytkettäessä - kyllä
Vetohidastustoiminto avattaessa - ei
Aika-alue - 0.05...360000 s
Puolijohdelähdöllä - ei
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
62 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4015080318828
Sähkönumero
3832501
Toimittajan tuotenumero
31882
Tukkuerä
1
Leveys:
23 mm
Vetohidastustoiminto kytkettäessä:
kyllä
Vetohidastustoiminto avattaessa:
ei
Aika-alue:
0.05...360000 s
Puolijohdelähdöllä:
ei
Tähti-kolmio -toiminto:
ei
Pulssipituustoiminto:
ei
Vilkkutoiminto, alkaa tauolla, kiinteä aika:
ei
Vilkkutoiminto, alkaa työllä, kiinteä aika:
ei
Lähtöjen määrä, viivästymättömät, normaalisti kiinni NC:
1
Syvyys:
103 mm
Korkeus:
82 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...240 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Kuormitukseton liitos magnetisoitaessa:
ei
Kuormitukseton liitos demagnetisoitaessa:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Liitettävissä ulkoiseen liitintäblokkiin:
ei
Aikatoiminto, alkaa tauolla, säädettävä:
ei
Aikatoiminto, alkaa työllä, säädettävä:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...240 V
Vain kaukokäytölle:
ei
Lähtöjen määrä, viivvetön , normaalisti kiinni NC:
0
Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NO:
0
Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NC:
0
Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:
0
Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:
0
Lähdöt, valittavissa viiveetön ja viiveellä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


