EATON - Aikarele vetohidastettu - ETR2-11-D

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Aikarele vetohidastettu - ETR2-11-D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 17.5 mm

  • Vetohidastustoiminto kytkettäessä - kyllä

  • Vetohidastustoiminto avattaessa - ei

  • Aika-alue - 0.05...100 s

  • Puolijohdelähdöllä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081175727

Sähkönumero

2709260

Toimittajan tuotenumero

119426

Tukkuerä

1

Leveys:

17.5 mm

Vetohidastustoiminto kytkettäessä:

kyllä

Vetohidastustoiminto avattaessa:

ei

Aika-alue:

0.05...100 s

Puolijohdelähdöllä:

ei

Tähti-kolmio -toiminto:

ei

Pulssipituustoiminto:

ei

Vilkkutoiminto, alkaa tauolla, kiinteä aika:

ei

Vilkkutoiminto, alkaa työllä, kiinteä aika:

ei

Lähtöjen määrä, viivästymättömät, normaalisti kiinni NC:

2

Syvyys:

63 mm

Korkeus:

80 mm

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...240 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Kuormitukseton liitos magnetisoitaessa:

ei

Kuormitukseton liitos demagnetisoitaessa:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Nimellisvirta:

3 A

Liitettävissä ulkoiseen liitintäblokkiin:

ei

Aikatoiminto, alkaa tauolla, säädettävä:

ei

Aikatoiminto, alkaa työllä, säädettävä:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...240 V

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

kyllä

Vain kaukokäytölle:

ei

Lähtöjen määrä, viivvetön , normaalisti kiinni NC:

0

Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NO:

0

Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NC:

0

Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:

0

Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:

0

Lähdöt, valittavissa viiveetön ja viiveellä:

ei

Täydellinen, asennusalustalla:

ei

Asennus edestä:

ei

Käyttöjännite 50 Hz:

24...240 V

Käyttöjännite 60 Hz:

24...240 V

Käyttöjännite DC:

24...48 V

Kotelointiluokka (IP):

IP20

ETR2-11-D Aikarele vetohidastettu

Eaton ETR-aikarele

-0.05s-100h
-24-240VAC 50/60Hz
-24-48VDC
-2W
-Vetohidastettu

Elektroninen aikarele ETR2 IEC/EN 61812-1:n mukaan, 17,5 mm leveä, aika-alue 0,05s-100h, 2 vaihtokosketinta viiveellä, 45 mm:n kantamitta, soveltuu asennettavaksi jakokeskukseen.