EATON - Akku - Easy Battery+ product AA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 36 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 9000 mAh
Kokoluokitus - muu
Pituus - 140 mm
Kokonaiskorkeus - 410 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
225 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
3553340668074
Sähkönumero
8420349
Toimittajan tuotenumero
EB027SP
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
36 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
9000 mAh
Kokoluokitus:
muu
Pituus:
140 mm
Kokonaiskorkeus:
410 mm
Leveys:
430 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Malli / Tyyppi:
muu
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
10...27 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
11000 g
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


