EATON - Akku - Easy Battery+ product G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 24 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 9000 mAh
Kokoluokitus - muu
Pituus - 155 mm
Kokonaiskorkeus - 68 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3553340800092
Sähkönumero
8420335
Toimittajan tuotenumero
EB007SP
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
24 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
9000 mAh
Kokoluokitus:
muu
Pituus:
155 mm
Kokonaiskorkeus:
68 mm
Leveys:
210 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Malli / Tyyppi:
lyijy
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
10...27 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
5500 g


