EATON - Akku - Easy Battery+ product J

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 9000 mAh
Kokoluokitus - muu
Pituus - 170 mm
Kokonaiskorkeus - 37 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
68 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3553340800122
Sähkönumero
8420338
Toimittajan tuotenumero
EB010SP
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
12 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
9000 mAh
Kokoluokitus:
muu
Pituus:
170 mm
Kokonaiskorkeus:
37 mm
Leveys:
210 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Malli / Tyyppi:
lyijy
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
10...27 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
2400 g
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


