Etusivu

EATON - Akku - Easy Battery+ product X

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Akku - Easy Battery+ product X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 24 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 9000 mAh

  • Kokoluokitus - muu

  • Pituus - 92 mm

  • Kokonaiskorkeus - 150 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

214 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

3553340800245

Sähkönumero

8420355

Toimittajan tuotenumero

EB024SP

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

24 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

9000 mAh

Kokoluokitus:

muu

Pituus:

92 mm

Kokonaiskorkeus:

150 mm

Leveys:

192 mm

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

muu

Malli / Tyyppi:

lyijy

Akkuparistopaketti:

kyllä

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

10...27 °C

Sopii pikalataukseen:

ei

Paino:

7000 g

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Easy Battery+ product X - Vaihtoakusto