EATON - Akselin jatko - NZM3/4-XV6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 600 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 12 mm
Poikkileikkauksen leveys - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082601935
Sähkönumero
3633966
Toimittajan tuotenumero
260193
Tukkuerä
1
Pituus:
600 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
12 mm
Poikkileikkauksen leveys:
12 mm
NZM3/4-XV6
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


