EATON - Alijännitelaukaisija - NZM1-XU208-240AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 208...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082594428
Sähkönumero
3633933
Toimittajan tuotenumero
259442
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
208...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
208...240 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Soveltuu tehokatkaisijoille:
kyllä
Soveltuu kuormankytkimille:
kyllä
Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:
ei
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Viivästetty:
ei
Soveltuu lämpöreleelle:
ei
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


