EATON - Alijännitelaukaisija - NZM1-XUL24DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082594817
Sähkönumero
3633938
Toimittajan tuotenumero
259481
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
0...0 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Soveltuu tehokatkaisijoille:
kyllä
Soveltuu kuormankytkimille:
kyllä
Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:
ei
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Viivästetty:
ei
Soveltuu lämpöreleelle:
ei
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


