EATON - Alijännitelaukaisija - P-SOL-XUV(24VDC)

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Alijännitelaukaisija - P-SOL-XUV(24VDC)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081544516

Sähkönumero

3608224

Toimittajan tuotenumero

157861

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

0...0 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

0...0 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Soveltuu kuormankytkimille:

kyllä

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

ei

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Viivästetty:

kyllä

Soveltuu lämpöreleelle:

ei

Alijännitelaukaisin, PV, viivästetty, 24 V DC