EATON - Alijännitelaukaisija - U-PKZ0(120V60HZ)-PI

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Alijännitelaukaisija - U-PKZ0(120V60HZ)-PI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3731167

Toimittajan tuotenumero

199333

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

0...0 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

120...120 V

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Soveltuu kuormankytkimille:

ei

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

kyllä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Viivästetty:

ei

Soveltuu lämpöreleelle:

ei

U-PKZ0(120V60HZ)-PI, alijännitelaukaisija, 120 V 60 Hz, Push-in liitäntä

Push-in liitännällä varustettu alijännitelaukaisija. Käyttöjännite 120 V 60 Hz. Sopii käytettäväksi PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKZM0-T, PKM0 ja PKE -sarjojen kanssa.