EATON - Alijännitelaukaisija - U-PKZ0(230V50HZ)-PI

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Alijännitelaukaisija - U-PKZ0(230V50HZ)-PI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3731168

Toimittajan tuotenumero

199334

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

0...0 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Soveltuu kuormankytkimille:

ei

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

kyllä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Viivästetty:

ei

Soveltuu lämpöreleelle:

ei

U-PKZ0(230V50HZ)-PI, alijännitelaukaisija, 230 V 50 Hz, Push-in liitäntä

Push-in liitännällä varustettu alijännitelaukaisija. Käyttöjännite 230 V 50 Hz. Sopii käytettäväksi PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKZM0-T, PKM0 ja PKE -sarjojen kanssa.