EATON - Alijännitelaukaisija - Z-USA/400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Laitteen kokoonpano - yleiskäyttöinen
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Virhesignaalikoskettimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082482909
Sähkönumero
3206957
Toimittajan tuotenumero
248290
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Laitteen kokoonpano:
yleiskäyttöinen
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Nimellisjännite:
400 V
Mitoitettu kytkentävirta:
0 A
Maavuotojen automaattitestauksella:
ei
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):
1
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:
0 A
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


