EATON - Alijännitelaukaisija - Z-USD/115

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Alijännitelaukaisija - Z-USD/115

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Laitteen kokoonpano - yleiskäyttöinen

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Virhesignaalikoskettimien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082482923

Sähkönumero

3206959

Toimittajan tuotenumero

248292

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Laitteen kokoonpano:

yleiskäyttöinen

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Nimellisjännite:

115 V

Mitoitettu kytkentävirta:

0 A

Maavuotojen automaattitestauksella:

ei

Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):

1

Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:

0 A

Z-USD/115