EATON - An.tulo/lähtö RF-1-10VDC - CAAE-01/02

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - An.tulo/lähtö RF-1-10VDC - CAAE-01/02

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - xComfort

  • Asennustapa - muu

  • Malli / Tyyppi - perusmoduuli

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082406981

Sähkönumero

2813870

Toimittajan tuotenumero

240698

Tukkuerä

10

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

xComfort

Asennustapa:

muu

Malli / Tyyppi:

perusmoduuli

Lähtöjen lukumäärä:

1

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

LED-indikoinnilla:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Lähtövirta:

20...20 mA

Lähtöjännite:

1...10 V

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Analogia tulo/lähtö moduuli, tulo RF, lähtö 1-10VDC

Eaton xComfort langaton kotiautomaatiosarja.

Eatonin xComfort-sarjan avulla hallitset kodin toimintoja langattomasti.
Järjestelmä on joustavasti rakennettavissa ja muokattavissa.

Hallitse kotisi valaistusta, lämmitystä, sähkölaitteita.
Valvo kotiasi reaaliajassa (lämpötilan muutokset, kosteushälytykset, avoimet ikkunat ja ovet)

Järjestelmän ohjaus mahdollista myös etänä mobiilisovelluksen avulla.

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan