Etusivu

EATON - Anturi uppo s-kulut. mittauks. - CEMU-01/03

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Anturi uppo s-kulut. mittauks. - CEMU-01/03

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - xComfort

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Kytkentätapa - vaihdettava

  • Loisteho - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081332588

Sähkönumero

2813896

Toimittajan tuotenumero

136476

Tukkuerä

10

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

xComfort

Malli / Tyyppi:

muu

Kytkentätapa:

vaihdettava

Loisteho:

ei

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

kyllä

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Hyväksytty PTB:n mukaan:

ei

S0 impulssiliityntä:

ei ole

Tariffikytkin:

ei

Tarkkuusluokka:

0

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

26 mm

Anturi, uppoasennus, sähkönkulutuksen mittaukseen, 15W - 23kW max. 100A, ulkoinen liitin

Eaton xComfort langaton kotiautomaatiosarja.

Eatonin xComfort-sarjan avulla hallitset kodin toimintoja langattomasti.
Järjestelmä on joustavasti rakennettavissa ja muokattavissa.

Hallitse kotisi valaistusta, lämmitystä, sähkölaitteita.
Valvo kotiasi reaaliajassa (lämpötilan muutokset, kosteushälytykset, avoimet ikkunat ja ovet)

Järjestelmän ohjaus mahdollista myös etänä mobiilisovelluksen avulla.

EATON

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan