EATON - Apukontaktori - DILER-22(400V50HZ440V60HZ)

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Apukontaktori - DILER-22(400V50HZ440V60HZ)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko/ruuvi

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 400...400 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

77 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015080517795

Sähkönumero

3735003

Toimittajan tuotenumero

51779

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kisko/ruuvi

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

400...400 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

2

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

2

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

440...440 V

Mitoitusvirta Ie , 400 V:

3 A

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ulkoiset liitynnät normaalisti kiinni NC, säädettävä viive:

0

Ulkoiset liitynnät normaalisti auki NO, johtavat:

0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

DILER-22(400V50HZ,440V60HZ)