EATON - Apukontaktori - Z-SCH230/40-40

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Apukontaktori - Z-SCH230/40-40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu toimintavirta - 40 A

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 4

  • Mitoitettu magnetointijännite - 230...230 V

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

46 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015082488529

Sähkönumero

3731237

Toimittajan tuotenumero

248852

Tukkuerä

1

Mitoitettu toimintavirta:

40 A

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

4

Mitoitettu magnetointijännite:

230...230 V

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Mitoituskäyttöjännite:

440...440 V

Magnetointijännitteen tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

5520 W

Liukusäädin manuaalikäyttöön:

ei

Loistelamppukuorma maks.:

2610 VA

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

5336 VA

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

2088 VA

Upotussyvyys:

60 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Z-SCH230/40-40, 40A 230V 4NO

Moduulikontaktorit Z-SCH
  • Yksi- ja kolmivaiheisten kuormien kytkentään: valaistus, sähkölämmitys, ilmanvaihto, lämpöpumput, automaattiportit, verhot jne.
  • Koskettimien nimellisjännite 440VAC
  • Kytkettävän johdon poikkipinta-ala 2,5-25 mm2
  • Kelan nimellisjännite 24VAC, 230VAC