EATON - Apukontaktori - Z-SCH24/25-40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu toimintavirta - 25 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 4
Mitoitettu magnetointijännite - 24...24 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
51 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015082488512
Sähkönumero
3731236
Toimittajan tuotenumero
248851
Tukkuerä
1
Mitoitettu toimintavirta:
25 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
4
Mitoitettu magnetointijännite:
24...24 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Mitoituskäyttöjännite:
440...440 V
Magnetointijännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
3000 W
Liukusäädin manuaalikäyttöön:
ei
Loistelamppukuorma maks.:
1160 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
2552 VA
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
1044 VA
Upotussyvyys:
60 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Moduulikontaktorit Z-SCH
- Yksi- ja kolmivaiheisten kuormien kytkentään: valaistus, sähkölämmitys, ilmanvaihto, lämpöpumput, automaattiportit, verhot jne.
- Koskettimien nimellisjännite 440VAC
- Kytkettävän johdon poikkipinta-ala 2,5-25 mm2
- Kelan nimellisjännite 24VAC, 230VAC


