EATON - Apukontaktori - Z-TN24/1S1O

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko
Toiminto - mekaaninen
Nimellisvirta - 20 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Syöttöjännite - 250...250 V
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082679798
Sähkönumero
3731248
Toimittajan tuotenumero
267979
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko
Toiminto:
mekaaninen
Nimellisvirta:
20 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Syöttöjännite:
250...250 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Upotussyvyys:
60 mm
Ohjausjännite 1:
24...24 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...50 Hz
Maksimi hehkulamppukuorma:
0 W
Ohjausjännite 2:
0...0 V
Loistelamppukuorma maks.:
0 VA
Ohjausjännite 2:n taajuus:
0...0 Hz
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
0 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
0 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
0 A


