EATON - Apukosketin - 20DILE 2S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 4 A
Asennustapa - edestä kiiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015080102083
Sähkönumero
3735058
Toimittajan tuotenumero
10208
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
4 A
Asennustapa:
edestä kiiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Malli / Tyyppi:
asennus ylös
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


