EATON - Apukosketin - AGM2-10-PKZ0-PI

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Apukosketin - AGM2-10-PKZ0-PI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 3.5 A

  • Asennustapa - sivusta asennettava

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

3731163

Toimittajan tuotenumero

199329

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

3.5 A

Asennustapa:

sivusta asennettava

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Malli / Tyyppi:

asennus ylös

Virhesignaalikoskettimien määrä:

1

Lampunpidin:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AGM2-10-PKZ0-PI, HÄLYTYS 2S, laukaisuindikaattori, 2x 1 N/O, push-in liitäntä

Push-in liitännällä varustettu laukaisuindikaattori. Sopii käytettäväksi PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKZM0-T, PKM0 ja PKE -sarjojen kanssa. 2 kertaa 1 normaalisti auki oleva -kosketin.