EATON - Apukosketin - DILA-XHIV11-PI

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Apukosketin - DILA-XHIV11-PI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 4 A

  • Asennustapa - edestä kiiinnitettävä

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

3731140

Toimittajan tuotenumero

199316

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

4 A

Asennustapa:

edestä kiiinnitettävä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Malli / Tyyppi:

asennus ylös

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

DILA-XHIV11-PI, 2-napainen, Ith=16 A, 1 N/OE, 1 NCL, Push-in liitäntä

Apukosketin lukituilla vastakkaisilla kontakteilla. Kytkentäelementit EN 50005 standardin mukaiset. 2-napainen. Tasavirtaoperoidut kontaktorit DILA(C)-22 tulee kytkeä vain 2-napaisten apukoskettimien kanssa. Push-in liitännällä kytkentä onnistuu ilman työkaluja. Nimellisvirta 16 A. Käytettävissä DILA(C)… DILM(C)7… DILM(C)9… DILM(C)12… DILM(C)15… DILM(C)17… DILM(C)25… DILM(C)32… DILM38… DILMP20… DILMP32… DILMP45… DILL… DILMF8… DILMF11… DILMF14… DILMF17… DILMF25… DILMF32…n kanssa. 1 normaalisti auki "early make" -kontakti ja 1 normaalisti kiinni "late-break" -kontakti.