EATON - Apukosketin - DILM12-XHI02-PI

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Apukosketin - DILM12-XHI02-PI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 4 A

  • Asennustapa - edestä kiiinnitettävä

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

3731176

Toimittajan tuotenumero

199457

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

4 A

Asennustapa:

edestä kiiinnitettävä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Malli / Tyyppi:

asennus ylös

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

DILM12-XHI02-PI, apukosketin, 2-napainen, Ith= 16A, 2 NC, push-in liitäntä

Push-in liitännällä varustettu 2-napainen apukosketin. Soveltuu käytettäväksi DILM7…-PI DILM9…-PI DILM12…-PI DILM15…-PI DILMP20…-PI sarjojen kanssa. 2 normaalisti kiinni olevaa kosketinta. Etukiinnitys. Nimellisvirta 16 A.