EATON - Apukosketin - NHI11-PKZ0-PI

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Apukosketin - NHI11-PKZ0-PI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 3.5 A

  • Asennustapa - sivusta asennettava

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

9 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

3731162

Toimittajan tuotenumero

199328

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

3.5 A

Asennustapa:

sivusta asennettava

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Malli / Tyyppi:

asennus ylös

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

NHI11-PKZ0-PI, Apukosketin, 1 N/O, 1NC, Push-in liitäntä

Push-in liitännällä varustettu apukosketin. Voidaan kiinnittää sivulle. Sopii käytettävävki PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKZM0-T, PKM0 ja PKE -sarjojen kanssa. 1 Normaalisti auki ja 1 normaalisti kiinni oleva kontakti