EATON - Apukosketin - ZP-IHK 1S 1A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Laitteen kokoonpano - yleiskäyttöinen
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Virhesignaalikoskettimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082860523
Sähkönumero
3206970
Toimittajan tuotenumero
286052
Tukkuerä
4
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Laitteen kokoonpano:
yleiskäyttöinen
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Nimellisjännite:
230 V
Mitoitettu kytkentävirta:
3 A
Maavuotojen automaattitestauksella:
ei
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):
2
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:
6 A
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


