EATON - Apukosketin - ZP-WHK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Laitteen kokoonpano - yleiskäyttöinen
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Virhesignaalikoskettimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082860530
Sähkönumero
3206971
Toimittajan tuotenumero
286053
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Laitteen kokoonpano:
yleiskäyttöinen
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Nimellisjännite:
230 V
Mitoitettu kytkentävirta:
3 A
Maavuotojen automaattitestauksella:
ei
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):
1
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:
6 A
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


