EATON - Asennusalusta - NZM1-XC35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
DIN-kiskoadapterin tyyppi - suora
Kiinnitystapa - DIN-kisko 35 mm
Materiaali - metalli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082602130
Sähkönumero
3633973
Toimittajan tuotenumero
260213
Tukkuerä
1
DIN-kiskoadapterin tyyppi:
suora
Kiinnitystapa:
DIN-kisko 35 mm
Materiaali:
metalli
NZM1-XC35 NZM1-XC35,SUORAAN 35MM KOJEKISKOON


