EATON - Asennuskotelo PC - PVDC asennuskotelo 1xIN/1xOUT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - MC4
Tuettujen MPP-seurantalaitteiden määrä - 1
Tulojen määrä per MPP-seuranta - 1
Lähtöjen määrä per MPP-seuranta - 1
Leveys - 238 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010653063902
Sähkönumero
3409958
Toimittajan tuotenumero
501988
Tukkuerä
1
Kytkentätapa:
MC4
Tuettujen MPP-seurantalaitteiden määrä:
1
Tulojen määrä per MPP-seuranta:
1
Lähtöjen määrä per MPP-seuranta:
1
Leveys:
238 mm
Jonosuojaus:
ei ole
Korkeus:
268 mm
Syvyys:
118 mm
Materiaali:
muovi
Sulakekoolle:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Sulakkeen tyyppi:
muu
Max. tulojännite DC:
1000 V
Kategoria tyyppi 1:
ei
Kategoria tyyppi 2:
ei
Kategoria tyyppi 3:
ei
Tiedonsiirtoprotokolla:
muu
Tiedonsiirtoväylä:
muu
Valvontatoiminto:
ei
Käyttölämpötila:
-25...40 °C
Enimmäislähtövirta:
19.5 A
Väri:
harmaa
Max. tulovirta per merkkijono:
19.5 A
Kaapeliläpivientien määrä:
2
Läpiviennin tyyppi:
muu
Maadoituksella:
kyllä
Varustettu kuormakytkimellä:
ei
Kytkentävalmis DC-liitäntäkotelo aurinkosähköjärjestelmiin
• Suojausluokka: IP65 (ulkoasennukseen, sisältää kondenssiveden poistoventtiilin)
• Mekaaninen iskunkestävyys: IK10
• Suojausluokka II, täysin eristetty
• Eatonin tehtaalla kokoama
• Tyypin 1 + 2 DC-ylijännitesuoja
• 1-rivinen, 8 moduuliyksikköä
• Voidaan asentaa suoraan seinälle
• MC4-liittimet
• Integroitu kondenssiveden poistoventtiili
• Rungon väri: RAL 7035 (harmaa), läpinäkyvä ovi
• Testattu IEC 61439-2 liitteen DD (PVA) mukaisesti
• Inverttereille, joissa on 1 tai 2 MPP-seurantalaitetta
• Asennusvalmis kokonaisuus suoraan pakkauksesta
• Nimellisvirta InA = 1x 19,5 A
• PV-string liitännät: 1xIN + 1xOUT
• ei DC-katkaisijaa
• DC ylijännitesuoja: tyyppi 1+2
• Ulkoasennukseen


